SICK - Seilzug-Encoder , BTF19-P1BM5017

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061009
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084446344
Sonepar Artikelnummer
120914778
Hersteller Artikelnummer
1061009
Hersteller Typ
BTF19-P1BM5017
Hersteller Artikel Nr.:
1061009
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
16.000 kg
Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 50 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axial, Dose, 1x, M12, 5-polig, axial , Angebauter Encoder: A3M60 PROFIBUS, A3M60B-S1PB013X13, 1051018 , Angebaute Mechanik: MRA-F190-150D2, 6028630 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


