Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , PFG05-A1KM0160

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  PFG05-A1KM0160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060972

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084285264

Sonepar Artikelnummer

120914746

Hersteller Artikelnummer

1060972

Hersteller Typ

PFG05-A1KM0160

Hersteller Artikel Nr.:

1060972

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Wickelanschluss

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

55 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

geschirmte Zweidrahtleitung

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.383 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Angebauter Encoder: DBS36 Core, DBS36E-SDAK02500, 1064245 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: nein