SICK - Seilzug-Encoder , PFG05-A1PM0160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102769
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084445200
Sonepar Artikelnummer
120920503
Hersteller Artikelnummer
1102769
Hersteller Typ
PFG05-A1PM0160
Hersteller Artikel Nr.:
1102769
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.340 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Angebauter Encoder: DBS36 Core, DBS36E-SDAP02500, 1095510 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: nein


