Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , PFG05-E1KM0160

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  PFG05-E1KM0160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060971

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084255649

Sonepar Artikelnummer

120914745

Hersteller Artikelnummer

1060971

Hersteller Typ

PFG05-E1KM0160

Hersteller Artikel Nr.:

1060971

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Wickelanschluss

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

55 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

geschirmte Zweidrahtleitung

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.359 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / HTL / Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Angebauter Encoder: DBS36 Core, DBS36E-SDEK02500, 1064246 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: nein