SICK - Seilzug-Encoder , PFG05-E1MM0160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072541
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.542 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084331626
Sonepar Artikelnummer
120917326
Hersteller Artikelnummer
1072541
Hersteller Typ
PFG05-E1MM0160
Hersteller Artikel Nr.:
1072541
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.542 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / HTL / Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m , Angebauter Encoder: DBS36 Core, DBS36E-SDEM02500, 1072518 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: nein


