SICK - Seilzug-Encoder , PFG08-P1CM03PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060984
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.698 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084357305
Sonepar Artikelnummer
120914758
Hersteller Artikelnummer
1060984
Hersteller Typ
PFG08-P1CM03PP
Hersteller Artikel Nr.:
1060984
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.698 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 3 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / HTL , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: DFS60, DFS60A-S1PC65536, 1036761 , Angebaute Mechanik: MRA-G080-103D3, 5322778 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


