SICK - Seilzug-Encoder , PFG19-P1CM10PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061024
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.292 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084406898
Sonepar Artikelnummer
120914792
Hersteller Artikelnummer
1061024
Hersteller Typ
PFG19-P1CM10PP
Hersteller Artikel Nr.:
1061024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.292 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / HTL , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: DFS60, DFS60A-S1PC65536, 1036761 , Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


