Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , PKS09-ATBM0220

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  PKS09-ATBM0220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035242

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084256561

Sonepar Artikelnummer

120910325

Hersteller Artikelnummer

1035242

Hersteller Typ

PKS09-ATBM0220

Hersteller Artikel Nr.:

1035242

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

0.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP52

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.581 kg

Seilzug-Encoder , Compact , Messbereich: 0 m ... 2 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Programmierbar/Parametrierbar: nein