SICK - Seilzug-Encoder , PRF08-P1CM0340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100153
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.891 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084459603
Sonepar Artikelnummer
120920389
Hersteller Artikelnummer
1100153
Hersteller Typ
PRF08-P1CM0340
Hersteller Artikel Nr.:
1100153
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.891 kg
Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 3 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / HTL , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S1PC10000, 1036756 , Angebaute Mechanik: MRA-F080-103D2, 6030125 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


