Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , PRF13-A1AM2020

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  PRF13-A1AM2020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1034326

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084241239

Sonepar Artikelnummer

120910287

Hersteller Artikelnummer

1034326

Hersteller Typ

PRF13-A1AM2020

Hersteller Artikel Nr.:

1034326

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

130 mm

Programmierbar:

Ja

Ausführung des Übertragungsweges:

geschirmte Zweidrahtleitung

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

6.066 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 20 m , Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S1MA10000, 1056866 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-120D1, 6028628 , Programmierbar/Parametrierbar: ja