Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , XKS09-HTBM0527

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  XKS09-HTBM0527

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035437

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 5

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084277467

Sonepar Artikelnummer

120910328

Hersteller Artikelnummer

1035437

Hersteller Typ

XKS09-HTBM0527

Hersteller Artikel Nr.:

1035437

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

0 .. 5

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP52

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.564 kg

Seilzug-Encoder , Compact , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE® , Versorgungsspannung: 7 V ... 12 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Programmierbar/Parametrierbar: nein