SICK - Sensor Integration Gateway , SIG100-0A0111100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089792
Versorgungsspannung DC - 10 V
Breite - 57 mm
Höhe - 38.3 mm
Tiefe - 198.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084430879
Sonepar Artikelnummer
120919712
Hersteller Artikelnummer
1089792
Hersteller Typ
SIG100-0A0111100
Hersteller Artikel Nr.:
1089792
Versorgungsspannung DC:
10 V
Breite:
57 mm
Höhe:
38.3 mm
Tiefe:
198.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.324 kg
Sensor Integration Gateway , SIG100 , Weitere Funktionen: USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des Sensor Integration Gateway SIG100 mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK, Logik Editor verfügbar zur einfachen Konfiguration von Logikfunktionen , Anschluss I/O: 6 x M12, 5-polige Dose, A-kodiert , Anschluss CONFIG: 1 x M8, 4-polige Dose, USB 2.0 (USB-A) , Logikeditor: ja , Kommunikationsschnittstelle: USB, IO-Link , Produktkategorie: IO-Link Hub


