SICK - Sensor Integration Gateway , SIG200-0A0412200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089794
Versorgungsspannung DC - 10 V
Breite - 57 mm
Höhe - 38.3 mm
Tiefe - 213.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084456800
Sonepar Artikelnummer
120919713
Hersteller Artikelnummer
1089794
Hersteller Typ
SIG200-0A0412200
Hersteller Artikel Nr.:
1089794
Versorgungsspannung DC:
10 V
Breite:
57 mm
Höhe:
38.3 mm
Tiefe:
213.9 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.576 kg
Sensor Integration Gateway , SIG200 , Weitere Funktionen: Logik Editor verfügbar zur einfachen Konfiguration von Logikfunktionen, webserver verfügbar, USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des Sensor Integration Gateway SIG200 mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK, REST API verfügbar , Anschluss I/O: 4 x M12, 5-polige Dose, A-kodiert , Anschluss CONFIG: 1 x M8, 4-polige Dose, USB 2.0 (USB-A) , Logikeditor: ja , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API , Produktkategorie: IO-Link Master


