SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZ2Q-CSSPSKP0S10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061383
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schaltabstand - 0 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084305573
Sonepar Artikelnummer
120914914
Hersteller Artikelnummer
1061383
Hersteller Typ
MZ2Q-CSSPSKP0S10
Hersteller Artikel Nr.:
1061383
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schaltabstand:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


