SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZ2Q-CSSPSKR0S20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095814
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schaltabstand - 0 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084428661
Sonepar Artikelnummer
120920159
Hersteller Artikelnummer
1095814
Hersteller Typ
MZ2Q-CSSPSKR0S20
Hersteller Artikel Nr.:
1095814
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schaltabstand:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.025 kg


