Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1-2V2DS-KUB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  MZC1-2V2DS-KUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1087248

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084431616

Sonepar Artikelnummer

120919508

Hersteller Artikelnummer

1087248

Hersteller Typ

MZC1-2V2DS-KUB

Hersteller Artikel Nr.:

1087248

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.033 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1 , Anschlussart: Leitung, 2-adrig, 5 m , Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -