Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1-2V2PSAKQ0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  MZC1-2V2PSAKQ0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079048

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084415418

Sonepar Artikelnummer

120918490

Hersteller Artikelnummer

1079048

Hersteller Typ

MZC1-2V2PSAKQ0

Hersteller Artikel Nr.:

1079048

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.019 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1 VIA , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 3-polig, 0,3 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link