Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1-2V2PSAKU0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  MZC1-2V2PSAKU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079049

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084378607

Sonepar Artikelnummer

120918491

Hersteller Artikelnummer

1079049

Hersteller Typ

MZC1-2V2PSAKU0

Hersteller Artikel Nr.:

1079049

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.020 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1 VIA , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link