Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC2-1V7NS-SU0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  MZC2-1V7NS-SU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1099975

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084450877

Sonepar Artikelnummer

120920383

Hersteller Artikelnummer

1099975

Hersteller Typ

MZC2-1V7NS-SU0

Hersteller Artikel Nr.:

1099975

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.021 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC2 , Bevorzugte Hersteller-Nut: SMCBimbaSchunk , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Schaltausgang: NPN , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -