Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZCG-1Z7PO-KR0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  MZCG-1Z7PO-KR0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1083704

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084417825

Sonepar Artikelnummer

120919055

Hersteller Artikelnummer

1083704

Hersteller Typ

MZCG-1Z7PO-KR0

Hersteller Artikel Nr.:

1083704

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.016 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZCG , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, mit Rändelverschraubung, 0,5 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Öffner , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -