SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , RZC1-04ZRS-KU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059746
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 5 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084261305
Sonepar Artikelnummer
120914436
Hersteller Artikelnummer
1059746
Hersteller Typ
RZC1-04ZRS-KU0
Hersteller Artikel Nr.:
1059746
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
5 .. 30 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
5 .. 30 V
Breite des Sensors:
2.9 mm
Höhe des Sensors:
4.7 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Durchmesser Sensor:
4.7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
5 .. 30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


