Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder , RZC1-04ZUS-KU0S01

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für C-Nut-Zylinder ,  RZC1-04ZUS-KU0S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065397

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084281426

Sonepar Artikelnummer

120915684

Hersteller Artikelnummer

1065397

Hersteller Typ

RZC1-04ZUS-KU0S01

Hersteller Artikel Nr.:

1065397

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.018 kg

Sensoren für C-Nut-Zylinder , RZC1 , Anschlussart: Leitung, 2-adrig, 2 m , Schaltausgang: Reed , Schaltfunktion: Schließer , Überfahrweg typ.: 7 mm , Schutzart: IP67 , Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC , Elektrische Ausführung: AC/DC 2-Leiter