SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZ2Q-FTZPS-KR0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041322
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC - 12 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084259074
Sonepar Artikelnummer
120911697
Hersteller Artikelnummer
1041322
Hersteller Typ
MZ2Q-FTZPS-KR0
Hersteller Artikel Nr.:
1041322
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Schaltabstand:
0 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
15 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 75 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.025 kg


