SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZ2Q-FTZPS-KU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029845
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084261770
Sonepar Artikelnummer
120910169
Hersteller Artikelnummer
1029845
Hersteller Typ
MZ2Q-FTZPS-KU0
Hersteller Artikel Nr.:
1029845
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Profil
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Schaltabstand:
0 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
6.2 mm
Höhe des Sensors:
4.3 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 75 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


