SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZ2Q-TFSPSKQD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062172
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schaltabstand - 0 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084282119
Sonepar Artikelnummer
120915059
Hersteller Artikelnummer
1062172
Hersteller Typ
MZ2Q-TFSPSKQD
Hersteller Artikel Nr.:
1062172
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schaltabstand:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


