Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT7-03VPS-KUDS06

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT7-03VPS-KUDS06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085193

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084390203

Sonepar Artikelnummer

120919303

Hersteller Artikelnummer

1085193

Hersteller Typ

MZT7-03VPS-KUDS06

Hersteller Artikel Nr.:

1085193

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.091 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT7 , Anschlussart: Leitung, 3-adrig , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Überfahrweg typ.: 10 mm , Schutzart: IP65, IP67 , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter