Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VNO-KRDS16

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-03VNO-KRDS16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1069395

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084325472

Sonepar Artikelnummer

120916486

Hersteller Artikelnummer

1069395

Hersteller Typ

MZT8-03VNO-KRDS16

Hersteller Artikel Nr.:

1069395

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.015 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, mit Rändelverschraubung, 0,5 m , Schaltausgang: NPN , Schaltfunktion: Öffner , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -