Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VNS-KUDS29

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-03VNS-KUDS29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1092473

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084414725

Sonepar Artikelnummer

120919905

Hersteller Artikelnummer

1092473

Hersteller Typ

MZT8-03VNS-KUDS29

Hersteller Artikel Nr.:

1092473

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.009 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 , Anschlussart: Leitung mit MOLEX-Stecker, 3-polig, 0,16 m , Schaltausgang: NPN , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -