Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VNS-KUDS30

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-03VNS-KUDS30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1092474

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084414732

Sonepar Artikelnummer

120919906

Hersteller Artikelnummer

1092474

Hersteller Typ

MZT8-03VNS-KUDS30

Hersteller Artikel Nr.:

1092474

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.011 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 , Anschlussart: Leitung mit MOLEX-Stecker, 3-polig, 0,36 m , Schaltausgang: NPN , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -