SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VPS-KP0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044458
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084259135
Sonepar Artikelnummer
120912029
Hersteller Artikelnummer
1044458
Hersteller Typ
MZT8-03VPS-KP0
Hersteller Artikel Nr.:
1044458
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
24 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.012 kg


