SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VPS-KR0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044459
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084259142
Sonepar Artikelnummer
120912030
Hersteller Artikelnummer
1044459
Hersteller Typ
MZT8-03VPS-KR0
Hersteller Artikel Nr.:
1044459
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.016 kg


