Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VPS-KRT

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-03VPS-KRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1087117

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084429835

Sonepar Artikelnummer

120919493

Hersteller Artikelnummer

1087117

Hersteller Typ

MZT8-03VPS-KRT

Hersteller Artikel Nr.:

1087117

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.024 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 Twin , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, mit Rändelverschraubung, 0,5 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -