Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VPS-KWB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-03VPS-KWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048314

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084270444

Sonepar Artikelnummer

120912416

Hersteller Artikelnummer

1048314

Hersteller Typ

MZT8-03VPS-KWB

Hersteller Artikel Nr.:

1048314

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.067 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 5 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -