Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-1V9PS-KUB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-1V9PS-KUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1071438

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084326080

Sonepar Artikelnummer

120917071

Hersteller Artikelnummer

1071438

Hersteller Typ

MZT8-1V9PS-KUB

Hersteller Artikel Nr.:

1071438

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.061 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 5 m , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -