Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-2V8-N-KQ0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  MZT8-2V8-N-KQ0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1070467

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084358982

Sonepar Artikelnummer

120916730

Hersteller Artikelnummer

1070467

Hersteller Typ

MZT8-2V8-N-KQ0

Hersteller Artikel Nr.:

1070467

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.054 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8 ATEX , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 2-polig, mit Rändelverschraubung, 0,3 m , Schaltausgang: NAMUR , Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter , Kommunikationsschnittstelle: -