SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , RZT7-03ZRS-KP0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070847
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084354458
Sonepar Artikelnummer
120916803
Hersteller Artikelnummer
1070847
Hersteller Typ
RZT7-03ZRS-KP0
Hersteller Artikel Nr.:
1070847
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
5 .. 30 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
5 .. 30 V
Breite des Sensors:
4.8 mm
Höhe des Sensors:
5.8 mm
Länge des Sensors:
29.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Min. Ausgangsstrom:
300 mA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
5 .. 30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.012 kg


