Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder , RZT7-03ZUO-KQ0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder ,  RZT7-03ZUO-KQ0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082730

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084381454

Sonepar Artikelnummer

120918959

Hersteller Artikelnummer

1082730

Hersteller Typ

RZT7-03ZUO-KQ0

Hersteller Artikel Nr.:

1082730

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.020 kg

Sensoren für T-Nut-Zylinder , RZT7 , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 3-polig, mit Rändelverschraubung , Schaltausgang: Reed , Schaltfunktion: Öffner , Überfahrweg typ.: 10 mm , Schutzart: IP65, IP67 , Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC , Elektrische Ausführung: AC/DC 2-Leiter