SICK - Sensorkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2095897
Leiterdurchmesser - 5 mm
Schutzmantel - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557050
Hersteller Artikelnummer
2095897
Hersteller Typ
YG2A14-050VB3XLEAX
Hersteller Artikel Nr.:
2095897
Leiterdurchmesser:
5 mm
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.197 kg


