Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sets und Kits , Drehimpulsgeber mit Winkel

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sets und Kits ,  Drehimpulsgeber mit Winkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1051292

  • Ausführung - sonstige

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084264825

Sonepar Artikelnummer

120912653

Hersteller Artikelnummer

1051292

Hersteller Typ

DREHIMPULSGEBER MIT WINKEL

Hersteller Artikel Nr.:

1051292

Ausführung:

sonstige

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.730 kg

Sets und Kits , Beschreibung: DFV60A-W2EZ0-S03 KIT, Strichzahl 1500 (0,2 mm / Increment), 10...32V, HTL/push pull, M12-Stecker, 5-polig