Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Encoder , DFS60S-BAOA01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Encoder ,  DFS60S-BAOA01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081573

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084373039

Sonepar Artikelnummer

120918811

Hersteller Artikelnummer

1081573

Hersteller Typ

DFS60S-BAOA01024

Hersteller Artikel Nr.:

1081573

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.412 kg

Sicherheits-Encoder , DFS60S Pro , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle mit Passfedernut 6 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024