Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Sicherheits-Encoder , DFS60S-BBOK01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Encoder ,  DFS60S-BBOK01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079605

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 8 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084363672

Sonepar Artikelnummer

120918579

Hersteller Artikelnummer

1079605

Hersteller Typ

DFS60S-BBOK01024

Hersteller Artikel Nr.:

1079605

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

8 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.458 kg

Sicherheits-Encoder , DFS60S Pro , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle mit Passfedernut 8 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024