Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Laserscanner

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Laserscanner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1023891

  • Anzahl der Schutzfelder - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 30 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084101786

Sonepar Artikelnummer

120801648

Hersteller Artikelnummer

1023891

Hersteller Typ

S30A-7011CA

Hersteller Artikel Nr.:

1023891

Anzahl der Schutzfelder:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

155 mm

Höhe des Sensors:

185 mm

Länge des Sensors:

160 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

Nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Reaktionszeit:

60 ms

Reichweite des Messbereiches:

7 m

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Reichweite des Warnfeldes:

49 m

Scanwinkel:

190 °

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

16.8 .. 28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Mit Warnfeldausgang:

Ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

3.698 kg

Sicherheits-Laserscanner mit einer Schutzfeldreichweite von 7 Metern und einer Warnfeldreichweite von 49 Metern.