Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-EA04510A10000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C2C-EA04510A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1213190

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Ausblendung möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084323706

Sonepar Artikelnummer

120924165

Hersteller Artikelnummer

1213190

Hersteller Typ

C2C-EA04510A10000

Hersteller Artikel Nr.:

1213190

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Ausblendung möglich:

Nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Override möglich:

Nein

Reduzierte Auflösung:

Nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.503 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Empfänger , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 450 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download