SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-EA21030A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213164
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Ausblendung möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084326110
Sonepar Artikelnummer
120924160
Hersteller Artikelnummer
1213164
Hersteller Typ
C2C-EA21030A10000
Hersteller Artikel Nr.:
1213164
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Ausblendung möglich:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reduzierte Auflösung:
Nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.436 kg


