Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-EG03010A10000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C2C-EG03010A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1220500

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084441332

Sonepar Artikelnummer

120924250

Hersteller Artikelnummer

1220500

Hersteller Typ

C2C-EG03010A10000

Hersteller Artikel Nr.:

1220500

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.440 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core HG , Systemteil: Empfänger , Einsatzbereich: Bereiche mit Kühl-, Schmier- und Reinigungsmitteln , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 300 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Material der Frontscheibe: Chemisch vorgespanntes Floatglas , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download