Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-SA06010A10000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C2C-SA06010A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1213191

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084325007

Sonepar Artikelnummer

120924166

Hersteller Artikelnummer

1213191

Hersteller Typ

C2C-SA06010A10000

Hersteller Artikel Nr.:

1213191

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Ausblendung möglich:

Nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

PROFIsafe

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart:

sonstige

Mit Strahlcodierung:

Nein

Taktsteuerung möglich:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.296 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Sender , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 600 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender