SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-SA06030A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213204
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Ausblendung möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084319600
Sonepar Artikelnummer
120924179
Hersteller Artikelnummer
1213204
Hersteller Typ
C2C-SA06030A10000
Hersteller Artikel Nr.:
1213204
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Ausblendung möglich:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
PROFIsafe
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.999 kg


