Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2C-SG04530A10000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C2C-SG04530A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1220512

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084430640

Sonepar Artikelnummer

120924256

Hersteller Artikelnummer

1220512

Hersteller Typ

C2C-SG04530A10000

Hersteller Artikel Nr.:

1220512

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.396 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core HG , Systemteil: Sender , Einsatzbereich: Bereiche mit Kühl-, Schmier- und Reinigungsmitteln , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 450 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Material der Frontscheibe: Chemisch vorgespanntes Floatglas , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender