Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C2MT-07214BBC03FB0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C2MT-07214BBC03FB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1207933

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084193446

Sonepar Artikelnummer

120920986

Hersteller Artikelnummer

1207933

Hersteller Typ

C2MT-07214BBC03FB0

Hersteller Artikel Nr.:

1207933

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Schutzfeldhöhe:

720 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ausblendung möglich:

Nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

15 mm

Länge des Sensors:

720 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Ja

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Override möglich:

Nein

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

Ja

Taktsteuerung möglich:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.741 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin2 als Standalone-Gerät , Befestigungsart: O-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 8 m , Schutzfeldhöhe: 720 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65