SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4C-EG07510A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1220379
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084419638
Sonepar Artikelnummer
120922113
Hersteller Artikelnummer
1220379
Hersteller Typ
C4C-EG07510A10000
Hersteller Artikel Nr.:
1220379
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.339 kg


